曜日別特売

DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)

DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) - ノーブランド

DIN規格の口金具付油圧ホース

用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703708461SN-12x200L 両15L(F)200
15,484
17,032(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703708551SN-12x210L 両15L(F)210
15,513
17,064(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703708711SN-12x220L 両15L(F)220
15,542
17,096(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703708801SN-12x230L 両15L(F)230
15,571
17,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703708891SN-12x240L 両15L(F)240
15,571
17,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703708981SN-12x250L 両15L(F)250
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709071SN-12x260L 両15L(F)260
15,629
17,192(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709161SN-12x270L 両15L(F)270
15,629
17,192(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709251SN-12x280L 両15L(F)280
15,658
17,224(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709411SN-12x290L 両15L(F)290
15,687
17,256(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709501SN-12x300L 両15L(F)300
15,687
17,256(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709591SN-12x310L 両15L(F)310
15,716
17,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709681SN-12x320L 両15L(F)320
15,744
17,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709771SN-12x330L 両15L(F)330
15,773
17,350(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709861SN-12x340L 両15L(F)340
15,773
17,350(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703709951SN-12x350L 両15L(F)350
15,802
17,382(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710111SN-12x360L 両15L(F)360
15,831
17,414(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710201SN-12x370L 両15L(F)370
15,831
17,414(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710291SN-12x380L 両15L(F)380
15,860
17,446(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710381SN-12x390L 両15L(F)390
15,889
17,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710471SN-12x400L 両15L(F)400
15,889
17,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710561SN-12x410L 両15L(F)410
15,918
17,510(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710651SN-12x420L 両15L(F)420
15,947
17,542(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710811SN-12x430L 両15L(F)430
15,976
17,574(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710901SN-12x440L 両15L(F)440
15,976
17,574(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703710991SN-12x450L 両15L(F)450
16,004
17,604(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711081SN-12x460L 両15L(F)460
16,033
17,636(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711171SN-12x470L 両15L(F)470
16,033
17,636(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711261SN-12x480L 両15L(F)480
16,062
17,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711351SN-12x490L 両15L(F)490
16,091
17,700(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711511SN-12x500L 両15L(F)500
16,091
17,700(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711601SN-12x510L 両15L(F)510
16,120
17,732(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711691SN-12x520L 両15L(F)520
16,149
17,764(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711781SN-12x530L 両15L(F)530
16,178
17,796(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711871SN-12x540L 両15L(F)540
16,178
17,796(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703711961SN-12x550L 両15L(F)550
16,207
17,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712051SN-12x560L 両15L(F)560
16,236
17,860(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712211SN-12x570L 両15L(F)570
16,236
17,860(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712301SN-12x580L 両15L(F)580
16,264
17,890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712391SN-12x590L 両15L(F)590
16,293
17,922(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712481SN-12x600L 両15L(F)600
16,293
17,922(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712571SN-12x610L 両15L(F)610
16,322
17,954(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712661SN-12x620L 両15L(F)620
16,351
17,986(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712751SN-12x630L 両15L(F)630
16,380
18,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703712911SN-12x640L 両15L(F)640
16,380
18,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703713001SN-12x650L 両15L(F)650
16,409
18,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703713091SN-12x660L 両15L(F)660
16,438
18,082(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703713181SN-12x670L 両15L(F)670
16,438
18,082(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703713271SN-12x680L 両15L(F)680
16,467
18,114(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703713361SN-12x690L 両15L(F)690
16,496
18,146(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする