ノーブランド
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途
油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質
口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)
16
寸法D(Φmm)
16
ホース内径(Φmm)
12.7
ねじ径M
M24×1.5
最大圧力(bar)
160
寸法A(Φmm)
16
適合流体
一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)
-40~+100
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70372255
1SN-12x200L 両16S(F)
200
¥
16,120
¥
17,732
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372271
1SN-12x210L 両16S(F)
210
¥
16,149
¥
17,764
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372280
1SN-12x220L 両16S(F)
220
¥
16,178
¥
17,796
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372289
1SN-12x230L 両16S(F)
230
¥
16,207
¥
17,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372298
1SN-12x240L 両16S(F)
240
¥
16,207
¥
17,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372307
1SN-12x250L 両16S(F)
250
¥
16,236
¥
17,860
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372316
1SN-12x260L 両16S(F)
260
¥
16,264
¥
17,890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372325
1SN-12x270L 両16S(F)
270
¥
16,264
¥
17,890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372341
1SN-12x280L 両16S(F)
280
¥
16,293
¥
17,922
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372350
1SN-12x290L 両16S(F)
290
¥
16,322
¥
17,954
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372359
1SN-12x300L 両16S(F)
300
¥
16,322
¥
17,954
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372368
1SN-12x310L 両16S(F)
310
¥
16,351
¥
17,986
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372377
1SN-12x320L 両16S(F)
320
¥
16,380
¥
18,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372386
1SN-12x330L 両16S(F)
330
¥
16,409
¥
18,050
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372395
1SN-12x340L 両16S(F)
340
¥
16,409
¥
18,050
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372411
1SN-12x350L 両16S(F)
350
¥
16,438
¥
18,082
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372420
1SN-12x360L 両16S(F)
360
¥
16,467
¥
18,114
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372429
1SN-12x370L 両16S(F)
370
¥
16,467
¥
18,114
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372438
1SN-12x380L 両16S(F)
380
¥
16,496
¥
18,146
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372447
1SN-12x390L 両16S(F)
390
¥
16,524
¥
18,176
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372456
1SN-12x400L 両16S(F)
400
¥
16,524
¥
18,176
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372465
1SN-12x410L 両16S(F)
410
¥
16,553
¥
18,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372481
1SN-12x420L 両16S(F)
420
¥
16,582
¥
18,240
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372490
1SN-12x430L 両16S(F)
430
¥
16,611
¥
18,272
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372499
1SN-12x440L 両16S(F)
440
¥
16,611
¥
18,272
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372508
1SN-12x450L 両16S(F)
450
¥
16,640
¥
18,304
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372517
1SN-12x460L 両16S(F)
460
¥
16,669
¥
18,336
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372526
1SN-12x470L 両16S(F)
470
¥
16,669
¥
18,336
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372535
1SN-12x480L 両16S(F)
480
¥
16,698
¥
18,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372551
1SN-12x490L 両16S(F)
490
¥
16,727
¥
18,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372560
1SN-12x500L 両16S(F)
500
¥
16,727
¥
18,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372569
1SN-12x510L 両16S(F)
510
¥
16,756
¥
18,432
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372578
1SN-12x520L 両16S(F)
520
¥
16,784
¥
18,462
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372587
1SN-12x530L 両16S(F)
530
¥
16,813
¥
18,494
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372596
1SN-12x540L 両16S(F)
540
¥
16,813
¥
18,494
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372605
1SN-12x550L 両16S(F)
550
¥
16,842
¥
18,526
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372621
1SN-12x560L 両16S(F)
560
¥
16,871
¥
18,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372630
1SN-12x570L 両16S(F)
570
¥
16,871
¥
18,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372639
1SN-12x580L 両16S(F)
580
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372648
1SN-12x590L 両16S(F)
590
¥
16,929
¥
18,622
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372657
1SN-12x600L 両16S(F)
600
¥
16,929
¥
18,622
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372666
1SN-12x610L 両16S(F)
610
¥
16,958
¥
18,654
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372675
1SN-12x620L 両16S(F)
620
¥
16,987
¥
18,686
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372691
1SN-12x630L 両16S(F)
630
¥
17,016
¥
18,718
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372700
1SN-12x640L 両16S(F)
640
¥
17,016
¥
18,718
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372709
1SN-12x650L 両16S(F)
650
¥
17,044
¥
18,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372718
1SN-12x660L 両16S(F)
660
¥
17,073
¥
18,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372727
1SN-12x670L 両16S(F)
670
¥
17,073
¥
18,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372736
1SN-12x680L 両16S(F)
680
¥
17,102
¥
18,812
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70372745
1SN-12x690L 両16S(F)
690
¥
17,131
¥
18,844
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。