曜日別特売

ブレーキシリンダーホーン

ブレーキシリンダーホーン - エスコブレーキシリンダーホーン - エスコブレーキシリンダーホーン - エスコブレーキシリンダーホーン - エスコ

アルミ、鋳物シリンダー兼用。研磨圧力調整可能。砥石は四角い形状。フレキシブルの柄で作業性アップ。止まり穴タイプのブレーキシリンダー内にこびり付いたスケールや不純物の除去に。調整ナットにより砥石の広がり幅が調整できます。電動ドリル等を利用してください。砥石の交換の仕方:1 砥石はストーンアームにピンでかしめ、とめられていますのでピンの頭をヤスリで掏り取ってピンを引き抜いてください。2新しい砥石をアームに取付け割ピンを刺しこんでピンを曲げて固定してください。

材質スチール製軸径(Φmm)7粒度#240全長(mm)210砥材酸化アルミニウム能力(mm)21.4~50.8砥石長(mm)28.5内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017129EA514BH
オープン
5,380
5,918(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする