SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
逆流機能
逆流機能なし
単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
流れ方向
取付
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71373079
AW30-F03BE-1N-D
3/8
G
ノンリリーフタイプ
左→右
ブラケット付
ポリカーボネートケース
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
71373088
AW30-02E-18R-D
1/4
Rc
リリーフタイプ
右→左
取付オプションなし
レベルゲージ付金属ケース
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください