AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット

AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット - AGRADEAGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット - AGRADEAGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット - AGRADEAGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット - AGRADEAGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット - AGRADEAGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット - AGRADEAGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット - AGRADEAGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット - AGRADE

A4サイズが収納可能なジャンボポケットを採用。
他では無い抜群の収納力から長年愛用されているロングセラー商品です。
ノータックで程よく細いシルエットにし、見た目もカッコよく仕上げました。

仕様ペン差し(左袖)/面ファスナー(袖口)(胸ポケット)/コイルファスナー(前ファスナー)/ジャンボポケット、プリーツ付き/ウエスト脇ゴム/ジャンボポケット/耐久性/ユニチカパルパー使用材質綿70%、ポリエステル30%目付(g/m2)320内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71602801AG031-SベージュSサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602810AG031-MベージュMサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602819AG031-LベージュLサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602828AG031-LLベージュLLサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602837AG031-3Lベージュ3Lサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602846AG032-SブルーSサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602855AG032-MブルーMサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602871AG032-LブルーLサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602880AG032-LLブルーLLサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602889AG032-3Lブルー3Lサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602898AG033-SアースグリーンSサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602907AG033-MアースグリーンMサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602916AG033-LアースグリーンLサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602925600-015-LLアースグリーンLLサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71602941AG033-3Lアースグリーン3Lサイズ
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする