ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスター

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。
・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

タイプ固定内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付寸法X×Y(mm)
取付座A×B(mm)
車輪No.
車輪
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71636087320SRP-N5055×4270×60429S-Nナイロン車輪 / 一体型70
1,210
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636096320SRP-L6555×4270×60429G-Lエラストマー車輪 / PPホイール85
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636105320SRP-N6555×4270×60429G-Nナイロン車輪 / 一体型85
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636121320SRP-R6555×4270×60425S-Rゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ85
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636130320SRP-NRB5055×4270×60429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング70
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636139320SRP-L7555×4270×60429G-Lエラストマー車輪 / PPホイール93
1,690
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636148320SRP-NRB6555×4270×60429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング85
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636157320SRP-N7555×4270×60429G-Nナイロン車輪 / 一体型93
1,720
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636166320SRP-R7555×4270×60425S-Rゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ93
1,820
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636175320SRP-UB6555×4270×60439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング85
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636191320SRP-NRB7555×4270×60429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング93
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636200320SRP-UB7555×4270×60439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング93
2,670
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636209320SRP-N10068×6890×90429S0S-Nナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ132
5,850
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636218320SRP-RU10068×6890×90434S0S-RUゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ132
6,220
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636227320SRP-NRB10068×6890×90429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング132
6,810
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636236320SRP-RBU10068×6890×90434S0S-RBUゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング132
7,250
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636245320SRP-UB10068×6890×90439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング132
7,500
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636261320SRP-PH10068×6890×90428S0S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ132
7,610
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636270320SRP-RU12575×75102×102434S0S-RUゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ168
9,690
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636279320SRP-N12575×75102×102429S0S-Nナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ168
10,600
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636288320SRP-N15075×75102×102429S0S-Nナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ190
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636297320SRP-RBU12575×75102×102434S0S-RBUゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング168
10,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636306320SRP-NRB12575×75102×102429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング168
11,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636315320SRP-MCB10068×6890×90499S0S-MCBMCナイロン車輪 / 一体型 / ラジアルボールベアリング132
11,200
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636331320SRP-PH12575×75102×102428S0S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ168
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636340320SRP-RU15075×75102×102434S0S-RUゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ190
11,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636349320SRP-RBU15075×75102×102434S0S-RBUゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング190
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636358320SRP-UB12575×75102×102439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング168
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636367320SRP-NRB15075×75102×102429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング190
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636376320SRP-UB15075×75102×102439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング190
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636385320SRP-PH15075×75102×102428S0S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ190
15,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636401320SRP-MCB12575×75102×102499S0S-MCBMCナイロン車輪 / 一体型 / ラジアルボールベアリング168
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636410320SRP-ARB10068×6890×90435S0S-ARB耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング132
18,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636419320SRP-MCB15075×75102×102499S0S-MCBMCナイロン車輪 / 一体型 / ラジアルボールベアリング190
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636428320SRP-ARB12575×75102×102435S0S-ARB耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング168
23,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636437320SRP-ARB15075×75102×102435S0S-ARB耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング190
27,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする