ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR - ハンマーキャスター

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

タイプ固定内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付寸法X×Y(mm)
取付座A×B(mm)
車輪No.
車輪
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71636446320SR-N5055×2870×47429S-Nナイロン車輪 / 一体型70
980
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636455320SR-L6555×2870×47429G-Lエラストマー車輪 / PPホイール85
1,020
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636471320SR-N6555×2870×47429G-Nナイロン車輪 / 一体型85
1,050
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636480320SR-R6555×2870×47425S-Rゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ85
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
71636489320SR-PH5055×2870×47428S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ70
1,260
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636498320SR-L7555×2870×47429G-Lエラストマー車輪 / PPホイール93
1,430
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636507320SR-NRB5055×2870×47429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング70
1,430
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636516320SR-N7555×2870×47429G-Nナイロン車輪 / 一体型93
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
71636525320SR-NRB6555×2870×47429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング85
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636541320SR-PH6555×2870×47428S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ85
1,550
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636550320SR-R7555×2870×47425S-Rゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ93
1,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
71636559320SR-UB5055×2870×47439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング70
1,640
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636568320SR-NRB7555×2870×47429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング93
1,870
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636577320SR-UB6555×2870×47439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング85
1,900
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636586320SR-PH7555×2870×47428S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ93
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636595320SR-UB7555×2870×47439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング93
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
71636611320SR-N10080×45110×78429S0S-Nナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ132
3,810
3,698
4,068(税込)
当日出荷
71636620320SR-RU10080×45110×78434S0S-RUゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ132
3,950
3,798
4,178(税込)
当日出荷
71636629320SR-NRB10080×45110×78429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング132
4,740
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636638320SR-RBU10080×45110×78434S0S-RBUゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング132
5,120
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636647320SR-PH10080×45110×78428S0S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ132
5,180
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636656320SR-UB10080×45110×78439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング132
5,310
4,998
5,498(税込)
当日出荷
71636665320SR-RU125100×56140×94434S0S-RUゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ168
6,270
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
71636681320SR-N125100×56140×94429S0S-Nナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ168
6,350
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
71636690320SR-NRB125100×56140×94429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング168
6,660
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636699320SR-RBU125100×56140×94434S0S-RBUゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング168
6,830
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636708320SR-N150100×56140×94429S0S-Nナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ190
7,080
6,798
7,478(税込)
当日出荷
71636717320SR-RU150100×56140×94434S0S-RUゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ190
7,220
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
71636726320SR-NRB150100×56140×94429S0S-NRBナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング190
7,420
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636735320SR-UB125100×56140×94439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング168
7,540
7,198
7,918(税込)
当日出荷
71636751320SR-RBU150100×56140×94434S0S-RBUゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング190
8,570
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636760320SR-UB150100×56140×94439S0S-UBウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング190
8,780
8,398
9,238(税込)
当日出荷
71636769320SR-PH125100×56140×94428S0S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ168
8,840
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636778320SR-MCB10080×45110×78499S0S-MCBMCナイロン車輪 / 一体型 / ラジアルボールベアリング132
9,150
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636787320SR-PH150100×56140×94428S0S-PHフェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ190
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636796320SR-MCB125100×56140×94499S0S-MCBMCナイロン車輪 / 一体型 / ラジアルボールベアリング168
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636805320SR-MCB150100×56140×94499S0S-MCBMCナイロン車輪 / 一体型 / ラジアルボールベアリング190
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636821320SR-ARB10080×45110×78435S0S-ARB耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング132
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71636830320SR-ARB150100×56140×94435S0S-ARB耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング190
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする