SMC
AF20-D Series エアフィルタ
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
フロート式オートドレン
オートドレンなし
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
ブラケット
ブラケット付
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71694650
AF20-01B-7-70-D
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください