GLOBAL(日本グローバル照明)
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」
めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
15000
光色
白色(4000K)
防水
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71701099
FLD7-G95C/D
58
E26
6.5
800
95×143
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
71701108
FLD7-ST64C/D
49
E26
6.5
730
64×143
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
71701187
FLD7-G45
15
E17
4
400
45×72
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください