メイン画像
GLOBAL(日本グローバル照明)
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
4
4
6.5
口金
E17
E17
E26
全光束(Lm)
400
400
730
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71701187
品番
FLD7-G45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
質量(g)
15
口金
E17
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
400
直径×高さ(mm)
45×72
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
15000
光色
白色(4000K)
防水
なし
エコロジー商品
省エネ