曜日別特売

カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45

カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 - GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 - GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 - GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 - GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 - GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 - GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 - GLOBAL(日本グローバル照明)

オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。

質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像71701291FLDC-G45/P285モモピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メイン画像71701300FLDC-G45/G630メロングリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メイン画像71701309FLDC-G45/B72ソーダブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メイン画像71701318FLDC-G45/R280イチゴレッド
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする