YAMAZEN(山善)
オーブントースター 2枚焼き キューブ型
キューブ型トースター
上下のU字型ヒーターでトースト1枚約95秒
焼きムラの少ないキレイな仕上がり
温度調節:80-230度
スライド式パンくずトレイでお手入れ簡単
用途
トーストやピザ、グラタンの焼き上げ、温め直しなどに。高火力 時短 コンパクト パン焼き機 パン焼き器 トースト 切り餅 ピザ
付属品
受け皿
質量(kg)
3
タイプ
トースト2枚焼き対応
消費電力(W)
1280
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×34.7×22
タイマー
15分
内容量
1台
取扱説明書:
(0.84MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71710829
YTCB-C120(W)
ホワイト
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
71710838
YTCB-C120(B)
ブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください