AR20(K)-D Series レギュレータ

AR20(K)-D Series レギュレータ - SMCAR20(K)-D Series レギュレータ - SMCAR20(K)-D Series レギュレータ - SMC

操作しやすいハンドル形状
選べる圧力計

ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
ハンドル形状
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725197AR20-01G-N-D取付オプションなし1/8Rc下向き左→右
4,620
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
71725215AR20-02B-D-X406ブラケット付1/4Rc下向き左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
71725231AR20K-F01BE-RY-Dブラケット付1/8G上向き右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする