RS-232C機器との接続をWi-Fiで無線化できる変換アダプター
用途RS-232C機器をWi-Fi経由で制御・管理
アクセスポイントモード・インフラストラクチャーモード、2つのモードを搭載
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
通信状態がよくわかる通信モニターLED搭載
従来品と比較しセキュリティ機能、通信パラメーターを改善
WF62 Configuration Tool(Windows用 ネットワーク・シリアル設定用ツール)を提供
仕様●RS-232Cトランシーバー:SP3232ECY●RS-232C接続コネクタ:D-Sub9Pin(オス) x1●RS-232C通信パラメーター:データビット:7/8bit、パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1/2、フロー制御:CTS/RTS●RS-232C入出力レベル:ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)●Wi-Fi Module:ESP32-WROOM-32E-N4●Wi-Fi 送信レベル(class1):13.0~19.5dbm●Wi-Fi 通信周波数:2,412-2,484MHz●対応デバイス:バックアップ電源、磁気カードリーダー、シリアルプリンター、電子天びんなど、RS-232Cポート搭載の機器 ※RS-232Cポートに接続して使用するシリアルマウスはサポートしていません。 ※モデム・TAはサポートしていません。●対応端末:Wi-Fi機能を装備した以下の機種、 WindowsPC、iPhone/iPad、Android搭載スマートフォン/タブレット等セット内容製品本体、電源アダプター、補足文書、保証書材質ABS樹脂質量(g)33対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、iOS、Android外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)370(通信時最大:外部電源供給分を含まない)通信方式RS-232C:非同期通信インターフェースRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、 Wi-Fi:2.4-GHz IEEE802.11b/g/n準拠(WPA、WPA2、WPA/WPA2、WPA3、WPA2/WPA3認証対応)動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)通信速度RS-232C:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps通信距離(m)Wi-Fi :100程度内容量1個