SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71732276
AW20-01B-12-D
ブラケット付
金属ケース
圧力計なし
¥
5,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71732301
AW20-01G-1C-D
取付オプションなし
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください