曜日別特売

鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り

鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り - HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り - HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り - HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り - HA CONSULTING

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。スッキリ収納のロール式プラスチックケース入り。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケースプラスチック内容量1巻(5kg)
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46366069Fe-HWS-5Pシルバー塗装
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
46366105Fe-HWB-5Pブラック塗装
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする