StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP - StarTech.com

StarTech.comの75フィートCat6ケーブルは、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を確保するために、すべてのカテゴリ6ケーブルの仕様を満たし、または超えています。さらに、このケーブルには耐久性に優れたブルーのPVCジャケットが採用されているため、必要に応じてネットワーク・ケーブルを色分けすることができます。
シリーズ = N6PATCH
LANカテゴリ = Cat6ft
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2 オス/メス = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル

【外被】黒タイプ【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCHRoHS指令(10物質対応)対応耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741437N6PATCH75BL
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする