曜日別特売

StarTech.com Cat5e イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 15m, 黒, U/UTP

StarTech.com Cat5e イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 15m, 黒, U/UTP - StarTech.com

M45PAT15MBK Cat5e パッチケーブル( 15 m )は、 CAT 5e のすべての仕様に適合するか上回っており、信頼性の高いイーサネットネットワーク接続を実現します。また Durable な黒色 PVC ジャケットを備えているため、必要に応じてネットワークケーブルを色分けできます。
この高品質 Cat5e パッチケーブルには、性能を長期間維持するために、この RJ45 コネクタ終端ポイントが鋭角で曲がってしまうのを防止する成形 PVC ストレインリリーフが付いているため、ケーブル損傷のリスクが軽減され、ネットワーク性能が低下する可能性があります。
TOP 品質の素材のみで構成されたこの Cat5e パッチコードは、信頼性の高い性能を発揮し、永久保証が付いています。

仕様●ケーブルCSA:24 AWG●コアタイプ:24●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMG定格ジャケット:黒規格Cat5eケーブル長(m)15芯数4シールドU/UTP、有無:遮蔽なし導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)材質(ジャケット)塩化ビニール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741541M45PAT15MBK
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする