曜日別特売

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黒, U/UTP

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黒, U/UTP - StarTech.com

StarTech.com のこの Cat6 ケーブルを使用して、イーサネットネットワークに高速データ転送機能を装備します。30.5m の長距離で、最大 10Gbps のデータ転送速度をサポートします(ギガビット / 秒)。このケーブルの PVC (ポリ塩化ビニル)被覆材は、ほつれや摩耗に強いため、コアを損傷から保護し、信号の信頼性を高めます。2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタにより、イーサネットデバイスの接続やワークステーションの壁コンセントへの接続が簡単になります。

【ジャケット】黒タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100BKケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741805N6PATCH100BK
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする