StarTech.com USBケーブル, USB A → Micro USB B, 500mm, USB 2.0

StarTech.com USBケーブル, USB A → Micro USB B, 500mm, USB 2.0 - StarTech.com

UUSBHAUB50CM 0.5 m USB-A-Micro USB ケーブルは、 USB A オスコネクタと 1 つの「 micro B 」オスコネクタを備え、 Micro USB コネクタ( BlackBerry (R) や Android ベースのスマートフォン、デジタルカメラ、 PDA 、タブレット PC デバイス、 GPS システムなど)を使用する USB 2.0 モバイルデバイス間の高品質な接続を実現し、日常的なデータ転送やファイル転送などの USB 対応コンピュータを実現します。
この高品質ケーブルには、 StarTech.com の永久保証が付いており、 Micro USB と USB デバイス間の信頼性が高く、長期間接続が可能です。
?最大 480 Mbps の高速 USB データ転送速度をサポート
?アルミマイラーホイルと編組シールド
?高品質の USB 「 A 」および USB 「 micro B 」コネクタ
? Durable PVC 構造
?データを転送し、さまざまな USB デバイスに接続して、 Micro USB デバイスの充電中に電力を供給します
?ケーブルの長さが短いため、携帯性が最大限に向上し、ラップトップバッグやキャリングケースに簡単に収納できます
? StarTech.comの永久保証付き

用途マイクロ USB コネクタを使用するモバイルデバイスを、標準 USB (タイプ A )ポートを介してコンピュータに接続する場合に最適な交換用ケーブル長さ(mm)500規格CEケーブルUSB-A - USB Micro-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741577UUSBHAUB50CM
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする