StarTech.com D-Subコネクタ 9ピンD-Sub DB92422

StarTech.com D-Subコネクタ 9ピンD-Sub DB92422 - StarTech.com

StarTech.comのこのアダプタを使用して、RS422 (推奨標準)又はRS485シリアルコネクタを端子台コネクタに簡単に変換できます。バーコードスキャナ、シリアルプリンタ、プロセス制御機器などの製造機械の制御や診断機能に最適です。-40 ℃から+85℃までの幅広い動作温度範囲により、厳しい環境条件に適しています。
確実な接続、このアダプタはねじタイプの産業用配線規格に適合するため、振動が可能な過酷な動作条件下でも電気接続をしっかりと保持します。
頑丈で耐摩耗性。倉庫などの過酷な環境に適したこのアダプタを選択してください。拡張接続及び産業配線用途に適しています。

仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:9ピンD-Sub●タイプへ変換:端子台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741900DB92422
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする