StarTech.com
StarTech.com VGA・ SVGAケーブル, 15m, MXTHQ15M
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 15m
外被色 = 黒
素線径 = 28 AWG
代表規格 = CE, REACH
仕様
●素線径:28 AWG●代表規格:CE, REACH
色
外被:黒
長さ(m)
15
コネクタ
(1・2)VGA、オス/メス:オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71742469
MXTHQ15M
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください