StarTech.com VGA・ SVGAケーブル, 30m, PVC, MXTMMHQ30M

StarTech.com VGA・ SVGAケーブル, 30m, PVC, MXTMMHQ30M - StarTech.com

StarTech.com のこの VGA (ビデオグラフィックアレイ) -VGA ケーブルを使用すると、コンピュータのビデオカードから互換性のあるモニタ又は画面にビジュアルをレンダリングすることができます。1920 x 1200 ピクセル以上の高解像度用途に最適な同軸ケーブルコネクタを備えています。家庭やオフィスでの屋内外のプレゼンテーションに使用できます。
柔軟な位置決めケーブルの長さが 30 m なので、デバイスを互いに近接して配置する必要がありません。このため、大きなスペースでの投影に特に便利です。
電磁干渉からの保護このケーブルは、コネクタ端のフェライトコアを使用することで、優れた電磁干渉( EMI )保護を実現します。

仕様●素線径:28 AWG●代表規格:CE, REACH外被:黒長さ(m)30材質(シース)PVCコネクタ(1・2)VGA、オス/メス:オスシールドアルミマイラーホイル、編組付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742460MXTMMHQ30M
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする