StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050

StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050 - StarTech.com

tarTech.comの6.5フィート(2m)スロット付きケーブル管理配線路は、オフィスやサーバールームでケーブルを整然と配線し、同時にケーブルを隠して整然としたプロフェッショナルな外観を作り出します。このケーブルマネジメント・レースウェイは、オフィスやサーバールームでケーブルをすっきりと配線しながら、損傷からケーブルを保護します。レースウェイは2インチ(50mm)x2インチ(50mm)で、コードを通す0.3インチ(8mm)の平行スロット(フィンガー・ダクト)があるため、ケーブルの整理や配線が容易です。レースウェイには取り付け穴(15mm x 5mm)があり、ネジ(別売)を使って木材や乾式壁に簡単に取り付けることができます。
オフィスやサーバールームでのケーブル配線に最適
丈夫で反りにくく、自己消火性のPVC製で、耐火性はM1等級NF。
UL/94V-0規格、ビカット軟化点86℃(186°F)
シンプルなカバーラッチ機構により、ケーブルの追加や取り外しが容易
付属の粘着テープ、またはベースに穴を開けて取り付け可能

材質PVC長さ(mm)50幅(mm)200グレータイプ(スロット)オープンシリーズCBMW深さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応トランキング/チェーンタイプケーブルケーシング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742189CBMWD5050
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする