ショートサイドスタンド

ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)
特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。材質スチールブラックタイプショートタイプキット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書標準作業時間0.25内容量1個
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
関連部品
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EFFEXローダウンキット(PHA0062D/CB1000F装着時)用のショートサイドスタンド71746407PHS0062EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA0062D)に適合。品番:PHA0062D,PHA0062D-SETホンダ[HONDA]CB1000F26
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
EFFEX ローダウンキット(PHA386D)用のショートサイドスタンド71746416PHS386EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA386D)に適合。品番:PHA386D,PHA386D-SETヤマハ[YAMAHA]MT-0924-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT24-25 , ヤマハ[YAMAHA]XSR900 GP24-26
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
EFFEXローダウンキット(PHA390D)用のショートサイドスタンド(画像は試作品です。)71746425PHS390EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA390D)に適合。品番:PHA390D,PHA390D-SETヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT+[プラス]25
15,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする