ミニ高圧油圧シリンダHB-30(フート形)

ミニ高圧油圧シリンダHB-30(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形内容量1個
関連資料:HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71779666HB-1LB30×25-SO25
51,800
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786106HB-1LB30×50-SO50
54,500
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71790821HB-1LB30×75-SO75
57,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796186HB-1LB30×100-SO100
59,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797918HB-1LB30×25B-SO25
60,200
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803281HB-1LB30×25-SB20125有(抜け防止付)
62,800
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803378HB-1LB30×50B-SO50
63,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805469HB-1LB30×25-SB12125有(抜け防止付)
64,500
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805977HB-1LB30×150-SO150
64,800
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806686HB-1LB30×75B-SO75
65,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806747HB-1LB30×50-SB20150有(抜け防止付)
65,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808908HB-1LB30×25-SB121B25有(抜け防止付)
67,000
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809057HB-1LB30×50-SB12150有(抜け防止付)
67,000
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809757HB-1LB30×100B-SO100
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810186HB-1LB30×75-SB20175有(抜け防止付)
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811227HB-1LB30×75-SB12175有(抜け防止付)
69,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811358HB-1LB30×50-SB121B50有(抜け防止付)
70,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811577HB-1LB30×100-SB201100有(抜け防止付)
70,300
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811805HB-1LB30×200-SO200
70,800
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812198HB-1LB30×25B-SB20125有(抜け防止付)
71,200
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812731HB-1LB30×100-SB121100有(抜け防止付)
72,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813029HB-1LB30×75-SB121B75有(抜け防止付)
72,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813336HB-1LB30×25B-SB12125有(抜け防止付)
73,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813501HB-1LB30×150B-SO150
73,300
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813765HB-1LB30×50B-SB20150有(抜け防止付)
74,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813905HB-1LB30×100-SB121B100有(抜け防止付)
74,500
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814246HB-1LB30×25B-SB121B25有(抜け防止付)
75,500
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814307HB-1LB30×50B-SB12150有(抜け防止付)
75,800
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814377HB-1LB30×150-SB201150有(抜け防止付)
76,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814560HB-1LB30×75B-SB20175有(抜け防止付)
76,500
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814858HB-1LB30×150-SB121150有(抜け防止付)
77,500
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814998HB-1LB30×250-SO250
78,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815077HB-1LB30×75B-SB12175有(抜け防止付)
78,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815111HB-1LB30×50B-SB121B50有(抜け防止付)
78,500
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815217HB-1LB30×100B-SB201100有(抜け防止付)
79,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815287HB-1LB30×200B-SO200
79,200
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815479HB-1LB30×150-SB121B150有(抜け防止付)
80,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815619HB-1LB30×100B-SB121100有(抜け防止付)
80,500
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815698HB-1LB30×75B-SB121B75有(抜け防止付)
80,800
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815795HB-1LB30×200-SB201200有(抜け防止付)
81,800
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816021HB-1LB30×100B-SB121B100有(抜け防止付)
83,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816109HB-1LB30×200-SB121200有(抜け防止付)
83,500
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816249HB-1LB30×150B-SB201150有(抜け防止付)
84,500
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816450HB-1LB30×200-SB121B200有(抜け防止付)
86,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816459HB-1LB30×150B-SB121150有(抜け防止付)
86,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816477HB-1LB30×250B-SO250
86,500
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816721HB-1LB30×150B-SB121B150有(抜け防止付)
88,800
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816748HB-1LB30×250-SB201250有(抜け防止付)
89,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816888HB-1LB30×200B-SB201200有(抜け防止付)
90,200
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816940HB-1LB30×250-SB121250有(抜け防止付)
90,800
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする