曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71766601HB-1TA20×25-SO25
42,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769340HB-1TA20×50-SO50
44,500
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772106HB-1TA20×75-SO75
47,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775290HB-1TA20×100-SO100
49,000
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777977HB-1TA20×25B-SO25
50,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783078HB-1TA20×50B-SO50
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783839HB-1TA20×25-SB20125有(抜け防止付)
53,500
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785266HB-1TA20×150-SO150
54,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787226HB-1TA20×25-SB12125有(抜け防止付)
55,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787820HB-1TA20×75B-SO75
55,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788468HB-1TA20×50-SB20150有(抜け防止付)
55,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71792415HB-1TA20×50-SB12150有(抜け防止付)
57,500
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793176HB-1TA20×100B-SO100
57,500
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793526HB-1TA20×25-SB121B25有(抜け防止付)
57,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794086HB-1TA20×75-SB20175有(抜け防止付)
58,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796159HB-1TA20×200-SO200
59,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797096HB-1TA20×75-SB12175有(抜け防止付)
59,800
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797735HB-1TA20×50-SB121B50有(抜け防止付)
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797839HB-1TA20×100-SB201100有(抜け防止付)
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71800779HB-1TA20×100-SB121100有(抜け防止付)
61,800
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71801156HB-1TA20×25B-SB20125有(抜け防止付)
62,000
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71802039HB-1TA20×75-SB121B75有(抜け防止付)
62,200
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71802538HB-1TA20×150B-SO150
62,500
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804446HB-1TA20×25B-SB12125有(抜け防止付)
63,500
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805207HB-1TA20×50B-SB20150有(抜け防止付)
64,200
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805435HB-1TA20×100-SB121B100有(抜け防止付)
64,500
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806248HB-1TA20×150-SB201150有(抜け防止付)
65,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806318HB-1TA20×250-SO250
65,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806957HB-1TA20×50B-SB12150有(抜け防止付)
66,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807350HB-1TA20×25B-SB121B25有(抜け防止付)
66,200
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808025HB-1TA20×75B-SB20175有(抜け防止付)
66,500
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808506HB-1TA20×150-SB121150有(抜け防止付)
66,800
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809721HB-1TA20×200B-SO200
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810281HB-1TA20×75B-SB12175有(抜け防止付)
68,200
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810579HB-1TA20×50B-SB121B50有(抜け防止付)
68,500
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810667HB-1TA20×100B-SB201100有(抜け防止付)
68,800
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811069HB-1TA20×150-SB121B150有(抜け防止付)
69,500
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811489HB-1TA20×200-SB201200有(抜け防止付)
70,200
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811498HB-1TA20×100B-SB121100有(抜け防止付)
70,200
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812031HB-1TA20×75B-SB121B75有(抜け防止付)
70,800
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812715HB-1TA20×200-SB121200有(抜け防止付)
72,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813318HB-1TA20×100B-SB121B100有(抜け防止付)
73,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813580HB-1TA20×150B-SB201150有(抜け防止付)
73,500
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813659HB-1TA20×250B-SO250
73,800
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813878HB-1TA20×200-SB121B200有(抜け防止付)
74,500
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814106HB-1TA20×150B-SB121150有(抜け防止付)
75,200
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814508HB-1TA20×250-SB201250有(抜け防止付)
76,500
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814980HB-1TA20×150B-SB121B150有(抜け防止付)
78,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815025HB-1TA20×250-SB121250有(抜け防止付)
78,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815199HB-1TA20×200B-SB201200有(抜け防止付)
79,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする