ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形内容量1個
関連資料:HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71761028HB-1FA20×25-SO25
37,000
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763295HB-1FA20×50-SO50
39,200
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765666HB-1FA20×75-SO75
41,500
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767985HB-1FA20×100-SO100
43,800
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770365HB-1FA20×25B-SO25
45,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772998HB-1FA20×50B-SO50
47,800
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773348HB-1FA20×25-SB20125有(抜け防止付)
48,000
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775001HB-1FA20×150-SO150
48,800
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776595HB-1FA20×25-SB12125有(抜け防止付)
49,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777067HB-1FA20×75B-SO75
50,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777277HB-1FA20×50-SB20150有(抜け防止付)
50,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780366HB-1FA20×50-SB12150有(抜け防止付)
52,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780996HB-1FA20×25-SB121B25有(抜け防止付)
52,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71781005HB-1FA20×100B-SO100
52,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71781495HB-1FA20×75-SB20175有(抜け防止付)
52,500
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71784697HB-1FA20×200-SO200
53,800
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785546HB-1FA20×75-SB12175有(抜け防止付)
54,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786411HB-1FA20×50-SB121B50有(抜け防止付)
54,500
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787016HB-1FA20×100-SB201100有(抜け防止付)
55,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71789877HB-1FA20×100-SB121100有(抜け防止付)
56,500
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71789886HB-1FA20×25B-SB20125有(抜け防止付)
56,500
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71790796HB-1FA20×75-SB121B75有(抜け防止付)
57,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71791557HB-1FA20×150B-SO150
57,200
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794427HB-1FA20×25B-SB12125有(抜け防止付)
58,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71795608HB-1FA20×50B-SB20150有(抜け防止付)
59,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796168HB-1FA20×100-SB121B100有(抜け防止付)
59,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796326HB-1FA20×250-SO250
59,200
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797245HB-1FA20×150-SB201150有(抜け防止付)
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798311HB-1FA20×50B-SB12150有(抜け防止付)
60,500
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798889HB-1FA20×25B-SB121B25有(抜け防止付)
60,800
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799458HB-1FA20×75B-SB20175有(抜け防止付)
61,300
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799905HB-1FA20×150-SB121150有(抜け防止付)
61,500
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71802048HB-1FA20×200B-SO200
62,200
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803247HB-1FA20×75B-SB12175有(抜け防止付)
62,800
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803667HB-1FA20×50B-SB121B50有(抜け防止付)
63,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804227HB-1FA20×100B-SB201100有(抜け防止付)
63,500
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805137HB-1FA20×150-SB121B150有(抜け防止付)
64,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806099HB-1FA20×200-SB201200有(抜け防止付)
65,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806257HB-1FA20×100B-SB121100有(抜け防止付)
65,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806659HB-1FA20×75B-SB121B75有(抜け防止付)
65,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808007HB-1FA20×200-SB121200有(抜け防止付)
66,500
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809705HB-1FA20×250B-SO250
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809730HB-1FA20×100B-SB121B100有(抜け防止付)
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810378HB-1FA20×150B-SB201150有(抜け防止付)
68,500
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810886HB-1FA20×200-SB121B200有(抜け防止付)
69,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811401HB-1FA20×150B-SB121150有(抜け防止付)
70,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811480HB-1FA20×250-SB201250有(抜け防止付)
70,200
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812706HB-1FA20×250-SB121250有(抜け防止付)
72,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813230HB-1FA20×150B-SB121B150有(抜け防止付)
72,500
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813510HB-1FA20×200B-SB201200有(抜け防止付)
73,500
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする