ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形内容量1個
関連資料:HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71770408HB-1FA30×25-SO25
45,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774057HB-1FA30×50-SO50
48,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777995HB-1FA30×75-SO75
50,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783751HB-1FA30×100-SO100
53,300
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785327HB-1FA30×25B-SO25
54,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71790367HB-1FA30×25-SB20125有(抜け防止付)
56,800
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71790830HB-1FA30×50B-SO50
57,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794689HB-1FA30×25-SB12125有(抜け防止付)
58,500
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71795626HB-1FA30×150-SO150
59,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796606HB-1FA30×75B-SO75
59,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796868HB-1FA30×50-SB20150有(抜け防止付)
59,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798977HB-1FA30×25-SB121B25有(抜け防止付)
61,000
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798995HB-1FA30×50-SB12150有(抜け防止付)
61,000
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71800806HB-1FA30×100B-SO100
61,800
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71801190HB-1FA30×75-SB20175有(抜け防止付)
62,000
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804480HB-1FA30×75-SB12175有(抜け防止付)
63,500
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804620HB-1FA30×50-SB121B50有(抜け防止付)
63,800
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805478HB-1FA30×100-SB201100有(抜け防止付)
64,500
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805819HB-1FA30×200-SO200
64,500
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806345HB-1FA30×25B-SB20125有(抜け防止付)
65,200
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807201HB-1FA30×100-SB121100有(抜け防止付)
66,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807666HB-1FA30×75-SB121B75有(抜け防止付)
66,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808820HB-1FA30×25B-SB12125有(抜け防止付)
67,000
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809346HB-1FA30×150B-SO150
67,500
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810195HB-1FA30×50B-SB20150有(抜け防止付)
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810676HB-1FA30×100-SB121B100有(抜け防止付)
68,800
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811191HB-1FA30×25B-SB121B25有(抜け防止付)
69,500
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811245HB-1FA30×50B-SB12150有(抜け防止付)
69,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811419HB-1FA30×150-SB201150有(抜け防止付)
70,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811708HB-1FA30×75B-SB20175有(抜け防止付)
70,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812365HB-1FA30×250-SO250
71,300
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812575HB-1FA30×150-SB121150有(抜け防止付)
71,800
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812925HB-1FA30×75B-SB12175有(抜け防止付)
72,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812950HB-1FA30×50B-SB121B50有(抜け防止付)
72,200
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813345HB-1FA30×100B-SB201100有(抜け防止付)
73,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813406HB-1FA30×200B-SO200
73,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813790HB-1FA30×150-SB121B150有(抜け防止付)
74,300
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813930HB-1FA30×100B-SB121100有(抜け防止付)
74,500
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813966HB-1FA30×75B-SB121B75有(抜け防止付)
74,800
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814289HB-1FA30×200-SB201200有(抜け防止付)
75,800
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814709HB-1FA30×100B-SB121B100有(抜け防止付)
77,300
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814770HB-1FA30×200-SB121200有(抜け防止付)
77,500
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815138HB-1FA30×150B-SB201150有(抜け防止付)
78,500
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815400HB-1FA30×250B-SO250
80,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815427HB-1FA30×200-SB121B200有(抜け防止付)
80,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815497HB-1FA30×150B-SB121150有(抜け防止付)
80,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815881HB-1FA30×250-SB201250有(抜け防止付)
82,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815926HB-1FA30×150B-SB121B150有(抜け防止付)
82,800
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816179HB-1FA30×250-SB121250有(抜け防止付)
84,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816188HB-1FA30×200B-SB201200有(抜け防止付)
84,200
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする