ミニ高圧油圧シリンダHB-30(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダHB-30(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形内容量1個
関連資料:HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71766786HB-1ST30×25-SO25
42,500
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770137HB-1ST30×50-SO50
45,300
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772901HB-1ST30×75-SO75
47,500
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777076HB-1ST30×100-SO100
50,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71778257HB-1ST30×25B-SO25
51,000
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71784171HB-1ST30×25-SB20125有(抜け防止付)
53,500
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71784758HB-1ST30×50B-SO50
53,800
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787348HB-1ST30×25-SB12125有(抜け防止付)
55,300
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788021HB-1ST30×150-SO150
55,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788915HB-1ST30×75B-SO75
56,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71789545HB-1ST30×50-SB20150有(抜け防止付)
56,500
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793858HB-1ST30×25-SB121B25有(抜け防止付)
58,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794129HB-1ST30×50-SB12150有(抜け防止付)
58,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794978HB-1ST30×100B-SO100
58,500
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71795161HB-1ST30×75-SB20175有(抜け防止付)
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798085HB-1ST30×75-SB12175有(抜け防止付)
60,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798609HB-1ST30×50-SB121B50有(抜け防止付)
60,800
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799467HB-1ST30×100-SB201100有(抜け防止付)
61,300
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799939HB-1ST30×200-SO200
61,500
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71801987HB-1ST30×25B-SB20125有(抜け防止付)
62,200
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803265HB-1ST30×100-SB121100有(抜け防止付)
62,800
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803369HB-1ST30×75-SB121B75有(抜け防止付)
63,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804629HB-1ST30×25B-SB12125有(抜け防止付)
63,800
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805180HB-1ST30×150B-SO150
64,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806135HB-1ST30×50B-SB20150有(抜け防止付)
65,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806668HB-1ST30×100-SB121B100有(抜け防止付)
65,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807806HB-1ST30×25B-SB121B25有(抜け防止付)
66,500
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808086HB-1ST30×50B-SB12150有(抜け防止付)
66,500
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808540HB-1ST30×150-SB201150有(抜け防止付)
66,800
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809066HB-1ST30×75B-SB20175有(抜け防止付)
67,200
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809739HB-1ST30×250-SO250
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810421HB-1ST30×150-SB121150有(抜け防止付)
68,500
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810719HB-1ST30×75B-SB12175有(抜け防止付)
69,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811008HB-1ST30×50B-SB121B50有(抜け防止付)
69,300
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811261HB-1ST30×100B-SB201100有(抜け防止付)
69,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811428HB-1ST30×200B-SO200
70,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812085HB-1ST30×150-SB121B150有(抜け防止付)
71,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812381HB-1ST30×100B-SB121100有(抜け防止付)
71,300
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812521HB-1ST30×75B-SB121B75有(抜け防止付)
71,500
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813257HB-1ST30×200-SB201200有(抜け防止付)
72,700
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813720HB-1ST30×100B-SB121B100有(抜け防止付)
74,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813781HB-1ST30×200-SB121200有(抜け防止付)
74,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814115HB-1ST30×150B-SB201150有(抜け防止付)
75,200
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814465HB-1ST30×250B-SO250
76,200
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814657HB-1ST30×200-SB121B200有(抜け防止付)
77,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814666HB-1ST30×150B-SB121150有(抜け防止付)
77,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815208HB-1ST30×250-SB201250有(抜け防止付)
79,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815357HB-1ST30×150B-SB121B150有(抜け防止付)
79,500
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815601HB-1ST30×250-SB121250有(抜け防止付)
80,500
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815716HB-1ST30×200B-SB201200有(抜け防止付)
81,200
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする