ミニ高圧油圧シリンダHB-20(クレビス形)

ミニ高圧油圧シリンダHB-20(クレビス形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形内容量1個
関連資料:HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71762209HB-1CA20×25-SO25
38,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764300HB-1CA20×50-SO50
40,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766585HB-1CA20×75-SO75
42,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769331HB-1CA20×100-SO100
44,500
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771160HB-1CA20×25B-SO25
46,500
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774258HB-1CA20×50B-SO50
48,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775299HB-1CA20×25-SB20125有(抜け防止付)
49,000
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776586HB-1CA20×150-SO150
49,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777828HB-1CA20×25-SB12125有(抜け防止付)
50,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777968HB-1CA20×75B-SO75
50,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71778991HB-1CA20×50-SB20150有(抜け防止付)
51,200
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71782071HB-1CA20×50-SB12150有(抜け防止付)
52,800
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783069HB-1CA20×100B-SO100
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783331HB-1CA20×25-SB121B25有(抜け防止付)
53,200
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783830HB-1CA20×75-SB20175有(抜け防止付)
53,500
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786761HB-1CA20×200-SO200
54,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787217HB-1CA20×75-SB12175有(抜け防止付)
55,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787811HB-1CA20×50-SB121B50有(抜け防止付)
55,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788459HB-1CA20×100-SB201100有(抜け防止付)
55,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71792406HB-1CA20×100-SB121100有(抜け防止付)
57,500
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793185HB-1CA20×25B-SB20125有(抜け防止付)
57,500
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793517HB-1CA20×75-SB121B75有(抜け防止付)
57,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794418HB-1CA20×150B-SO150
58,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796177HB-1CA20×25B-SB12125有(抜け防止付)
59,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797105HB-1CA20×50B-SB20150有(抜け防止付)
59,800
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797726HB-1CA20×100-SB121B100有(抜け防止付)
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797909HB-1CA20×250-SO250
60,200
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798880HB-1CA20×150-SB201150有(抜け防止付)
60,800
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799011HB-1CA20×50B-SB12150有(抜け防止付)
61,000
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71800788HB-1CA20×25B-SB121B25有(抜け防止付)
61,800
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71801147HB-1CA20×75B-SB20175有(抜け防止付)
62,000
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71802520HB-1CA20×150-SB121150有(抜け防止付)
62,500
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803755HB-1CA20×200B-SO200
63,200
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804437HB-1CA20×75B-SB12175有(抜け防止付)
63,500
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804979HB-1CA20×50B-SB121B50有(抜け防止付)
64,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805295HB-1CA20×100B-SB201100有(抜け防止付)
64,300
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806239HB-1CA20×150-SB121B150有(抜け防止付)
65,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806939HB-1CA20×200-SB201200有(抜け防止付)
66,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806948HB-1CA20×100B-SB121100有(抜け防止付)
66,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807341HB-1CA20×75B-SB121B75有(抜け防止付)
66,200
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809486HB-1CA20×200-SB121200有(抜け防止付)
67,500
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810570HB-1CA20×100B-SB121B100有(抜け防止付)
68,500
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810649HB-1CA20×250B-SO250
68,800
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811078HB-1CA20×150B-SB201150有(抜け防止付)
69,500
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811455HB-1CA20×200-SB121B200有(抜け防止付)
70,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812067HB-1CA20×150B-SB121150有(抜け防止付)
71,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812189HB-1CA20×250-SB201250有(抜け防止付)
71,200
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813309HB-1CA20×250-SB121250有(抜け防止付)
73,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813571HB-1CA20×150B-SB121B150有(抜け防止付)
73,500
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813835HB-1CA20×200B-SB201200有(抜け防止付)
74,500
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする