曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHP-30(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダHP-30(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可
アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形内容量1個
関連資料:HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71771939HP-1ST30×25-SO25
46,800
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776577HP-1ST30×50-SO50
49,800
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71781066HP-1ST30×75-SO75
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787007HP-1ST30×100-SO100
55,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793831HP-1ST30×25-SB20125
58,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796825HP-1ST30×25-SB12125
59,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798871HP-1ST30×50-SB20150
60,800
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799440HP-1ST30×150-SO150
61,300
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71801881HP-1ST30×25-SB121B25
62,000
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71802511HP-1ST30×50-SB12150
62,500
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804218HP-1ST30×75-SB20175
63,500
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806221HP-1ST30×75-SB12175
65,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806230HP-1ST30×50-SB121B50
65,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807176HP-1ST30×100-SB201100
66,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809310HP-1ST30×200-SO200
67,500
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809678HP-1ST30×100-SB121100
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809687HP-1ST30×75-SB121B75
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811559HP-1ST30×100-SB121B100
70,300
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812995HP-1ST30×150-SB201150
72,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813686HP-1ST30×150-SB121150
74,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813817HP-1ST30×250-SO250
74,500
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814526HP-1ST30×150-SB121B150
76,500
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815129HP-1ST30×200-SB201200
78,500
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815445HP-1ST30×200-SB121200
80,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815899HP-1ST30×200-SB121B200
82,800
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816328HP-1ST30×250-SB201250
85,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816581HP-1ST30×250-SB121250
87,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816836HP-1ST30×250-SB121B250
90,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする