曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHP-25(ロッド側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダHP-25(ロッド側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可
アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71772666HP-1TA25×25-SO25
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776891HP-1TA25×50-SO50
50,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71781486HP-1TA25×75-SO75
52,500
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786989HP-1TA25×100-SO100
55,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794960HP-1TA25×25-SB20125
58,500
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797961HP-1TA25×25-SB12125
60,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798846HP-1TA25×150-SO150
60,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71800761HP-1TA25×50-SB20150
61,800
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71802836HP-1TA25×50-SB12150
62,500
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803211HP-1TA25×25-SB121B25
62,800
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71804577HP-1TA25×75-SB20175
63,800
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806476HP-1TA25×50-SB121B50
65,300
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806607HP-1TA25×75-SB12175
65,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807149HP-1TA25×100-SB201100
66,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807648HP-1TA25×200-SO200
66,300
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809669HP-1TA25×100-SB121100
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810150HP-1TA25×75-SB121B75
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811550HP-1TA25×100-SB121B100
70,300
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812688HP-1TA25×150-SB201150
72,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813379HP-1TA25×250-SO250
73,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813546HP-1TA25×150-SB121150
73,500
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814429HP-1TA25×150-SB121B150
76,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814718HP-1TA25×200-SB201200
77,500
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815235HP-1TA25×200-SB121200
79,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815750HP-1TA25×200-SB121B200
81,800
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816206HP-1TA25×250-SB201250
84,300
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816371HP-1TA25×250-SB121250
86,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816660HP-1TA25×250-SB121B250
88,500
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする