曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHP-30(ロッド側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダHP-30(ロッド側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可
アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71789868HP-1TA30×25-SO25
56,500
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796816HP-1TA30×50-SO50
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71801865HP-1TA30×75-SO75
62,000
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806090HP-1TA30×100-SO100
65,000
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809696HP-1TA30×25-SB20125
67,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811060HP-1TA30×25-SB12125
69,500
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811760HP-1TA30×50-SB20150
70,800
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812146HP-1TA30×150-SO150
71,000
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812697HP-1TA30×25-SB121B25
72,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812977HP-1TA30×50-SB12150
72,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813467HP-1TA30×75-SB20175
73,300
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813975HP-1TA30×75-SB12175
75,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813991HP-1TA30×50-SB121B50
75,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814386HP-1TA30×100-SB201100
76,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814727HP-1TA30×200-SO200
77,500
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814806HP-1TA30×75-SB121B75
77,500
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814885HP-1TA30×100-SB121100
77,800
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815506HP-1TA30×100-SB121B100
80,200
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815838HP-1TA30×150-SB201150
82,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816145HP-1TA30×150-SB121150
84,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816285HP-1TA30×250-SO250
85,300
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816511HP-1TA30×150-SB121B150
86,500
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816669HP-1TA30×200-SB201200
88,500
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816897HP-1TA30×200-SB121200
90,300
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71817071HP-1TA30×200-SB121B200
92,800
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71817220HP-1TA30×250-SB201250
96,500
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71817256HP-1TA30×250-SB121250
98,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71817317HP-1TA30×250-SB121B250
100,800
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする