曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可
アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形内容量1個
関連資料:HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71756959HP-1ST20×25-SO25
33,500
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759725HP-1ST20×50-SO50
35,800
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762200HP-1ST20×75-SO75
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764415HP-1ST20×100-SO100
40,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769717HP-1ST20×25-SB20125
44,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769909HP-1ST20×150-SO150
45,000
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771151HP-1ST20×25-SB12125
46,500
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772088HP-1ST20×50-SB20150
47,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774249HP-1ST20×50-SB12150
48,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775265HP-1ST20×25-SB121B25
49,000
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775281HP-1ST20×75-SB20175
49,000
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777031HP-1ST20×200-SO200
50,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777810HP-1ST20×75-SB12175
50,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779289HP-1ST20×50-SB121B50
51,300
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779350HP-1ST20×100-SB201100
51,300
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783121HP-1ST20×100-SB121100
53,100
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783717HP-1ST20×75-SB121B75
53,300
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787190HP-1ST20×250-SO250
55,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787987HP-1ST20×100-SB121B100
55,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71789290HP-1ST20×150-SB201150
56,300
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793815HP-1ST20×150-SB121150
58,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71798268HP-1ST20×150-SB121B150
60,500
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799415HP-1ST20×200-SB201200
61,300
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803177HP-1ST20×200-SB121200
62,800
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806598HP-1ST20×200-SB121B200
65,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807639HP-1ST20×250-SB201250
66,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809940HP-1ST20×250-SB121250
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811638HP-1ST20×250-SB121B250
70,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする