曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHP-30(ロッド側フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダHP-30(ロッド側フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可
アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形内容量1個
関連資料:HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71777058HP-1FA30×25-SO25
50,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783735HP-1FA30×50-SO50
53,300
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788757HP-1FA30×75-SO75
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71795127HP-1FA30×100-SO100
58,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799449HP-1FA30×25-SB20125
61,300
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803229HP-1FA30×25-SB12125
62,800
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805426HP-1FA30×50-SB20150
64,500
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805925HP-1FA30×150-SO150
64,800
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71806625HP-1FA30×25-SB121B25
65,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71807158HP-1FA30×50-SB12150
66,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808865HP-1FA30×75-SB20175
67,000
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810631HP-1FA30×75-SB12175
68,800
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810640HP-1FA30×50-SB121B50
68,800
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811331HP-1FA30×100-SB201100
70,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812137HP-1FA30×200-SO200
71,000
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812180HP-1FA30×75-SB121B75
71,200
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71812478HP-1FA30×100-SB121100
71,500
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813738HP-1FA30×100-SB121B100
74,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814350HP-1FA30×150-SB201150
76,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814797HP-1FA30×150-SB121150
77,500
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815120HP-1FA30×250-SO250
78,500
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815461HP-1FA30×150-SB121B150
80,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815829HP-1FA30×200-SB201200
82,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816136HP-1FA30×200-SB121200
84,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816495HP-1FA30×200-SB121B200
86,500
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816818HP-1FA30×250-SB201250
89,800
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71816967HP-1FA30×250-SB121250
91,300
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71817116HP-1FA30×250-SB121B250
94,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする