曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHP-25(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダHP-25(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可
アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形内容量1個
関連資料:HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71761019HP-1ST25×25-SO25
37,000
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765210HP-1ST25×50-SO50
41,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767721HP-1ST25×75-SO75
43,500
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770600HP-1ST25×100-SO100
46,000
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773339HP-1ST25×25-SB20125
48,000
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776568HP-1ST25×25-SB12125
49,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779648HP-1ST25×150-SO150
51,800
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780488HP-1ST25×50-SB20150
52,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71781057HP-1ST25×25-SB121B25
52,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71784688HP-1ST25×50-SB12150
53,800
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786745HP-1ST25×75-SB20175
54,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71789500HP-1ST25×75-SB12175
56,500
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71789509HP-1ST25×50-SB121B50
56,500
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71791311HP-1ST25×100-SB201100
57,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71791925HP-1ST25×200-SO200
57,300
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71795118HP-1ST25×100-SB121100
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71795976HP-1ST25×75-SB121B75
59,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71799528HP-1ST25×100-SB121B100
61,300
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803186HP-1ST25×250-SO250
62,800
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803220HP-1ST25×150-SB201150
62,800
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71805417HP-1ST25×150-SB121150
64,500
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71808856HP-1ST25×150-SB121B150
67,000
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71810360HP-1ST25×200-SB201200
68,500
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71811385HP-1ST25×200-SB121200
70,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813221HP-1ST25×200-SB121B200
72,500
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71813677HP-1ST25×250-SB201250
74,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71814210HP-1ST25×250-SB121250
75,500
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71815086HP-1ST25×250-SB121B250
78,300
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする