曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKB-30(フート形)

ミニ高圧油圧シリンダKB-30(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形内容量1個
関連資料:KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71777925KB-1LB30×25N-SO25
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777941KB-1LB30×50N-SO50
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777950KB-1LB30×75N-SO75
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777959KB-1LB30×100N-SO100
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786718KB-1LB30×150N-SO150
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786727KB-1LB30×200N-SO200
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787628KB-1LB30×25N-SR10125
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787637KB-1LB30×50N-SR10150
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787646KB-1LB30×75N-SR10175
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787655KB-1LB30×100N-SR101100
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787671KB-1LB30×25N-SH10125
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787680KB-1LB30×50N-SH10150
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787689KB-1LB30×75N-SH10175
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787698KB-1LB30×100N-SH101100
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787707KB-1LB30×25R-SO25可変調整式:有
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787716KB-1LB30×50R-SO50可変調整式:有
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787725KB-1LB30×75R-SO75可変調整式:有
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787741KB-1LB30×100R-SO100可変調整式:有
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787750KB-1LB30×25H-SO25ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787759KB-1LB30×50H-SO50ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787768KB-1LB30×75H-SO75ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787777KB-1LB30×100H-SO100ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788809KB-1LB30×25N-SR20125
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788818KB-1LB30×50N-SR20150
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788827KB-1LB30×75N-SR20175
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788836KB-1LB30×100N-SR201100
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788845KB-1LB30×25N-SH20125
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788861KB-1LB30×50N-SH20150
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788870KB-1LB30×75N-SH20175
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71788879KB-1LB30×100N-SH201100
56,000
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796448KB-1LB30×150N-SR101150
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796457KB-1LB30×200N-SR101200
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796466KB-1LB30×150N-SH101150
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796475KB-1LB30×200N-SH101200
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796491KB-1LB30×150R-SO150可変調整式:有
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796500KB-1LB30×200R-SO200可変調整式:有
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796509KB-1LB30×150H-SO150ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71796518KB-1LB30×200H-SO200ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
59,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797437KB-1LB30×150N-SR201150
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797446KB-1LB30×200N-SR201200
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797455KB-1LB30×150N-SH201150
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797471KB-1LB30×200N-SH201200
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797480KB-1LB30×25N-SB10125
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797489KB-1LB30×50N-SB10150
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797498KB-1LB30×75N-SB10175
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797507KB-1LB30×100N-SB101100
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797516KB-1LB30×25R-SR10125可変調整式:有
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797525KB-1LB30×50R-SR10150可変調整式:有
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797541KB-1LB30×75R-SR10175可変調整式:有
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797550KB-1LB30×100R-SR101100可変調整式:有
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする