曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKB-30(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダKB-30(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形内容量1個
関連資料:KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71767215KB-1ST30×25N-SO25
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767231KB-1ST30×50N-SO50
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767240KB-1ST30×75N-SO75
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767249KB-1ST30×100N-SO100
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772176KB-1ST30×150N-SO150
47,000
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772185KB-1ST30×200N-SO200
47,000
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772736KB-1ST30×25N-SR10125
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772745KB-1ST30×50N-SR10150
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772761KB-1ST30×75N-SR10175
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772770KB-1ST30×100N-SR101100
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772779KB-1ST30×25N-SH10125
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772788KB-1ST30×50N-SH10150
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772797KB-1ST30×75N-SH10175
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772806KB-1ST30×100N-SH101100
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772815KB-1ST30×25R-SO25可変調整式:有
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772831KB-1ST30×50R-SO50可変調整式:有
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772840KB-1ST30×75R-SO75可変調整式:有
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772849KB-1ST30×100R-SO100可変調整式:有
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772858KB-1ST30×25H-SO25ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772867KB-1ST30×50H-SO50ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772876KB-1ST30×75H-SO75ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772885KB-1ST30×100H-SO100ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
47,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773427KB-1ST30×25N-SR20125
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773436KB-1ST30×50N-SR20150
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773445KB-1ST30×75N-SR20175
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773461KB-1ST30×100N-SR201100
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773470KB-1ST30×25N-SH20125
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773479KB-1ST30×50N-SH20150
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773488KB-1ST30×75N-SH20175
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773497KB-1ST30×100N-SH201100
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779167KB-1ST30×150N-SR101150
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779176KB-1ST30×200N-SR101200
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779185KB-1ST30×150N-SH101150
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779201KB-1ST30×200N-SH101200
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779210KB-1ST30×150R-SO150可変調整式:有
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779219KB-1ST30×200R-SO200可変調整式:有
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779228KB-1ST30×150H-SO150ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779237KB-1ST30×200H-SO200ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780628KB-1ST30×25N-SB10125
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780637KB-1ST30×50N-SB10150
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780646KB-1ST30×75N-SB10175
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780655KB-1ST30×100N-SB101100
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780707KB-1ST30×25R-SR10125可変調整式:有
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780716KB-1ST30×50R-SR10150可変調整式:有
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780725KB-1ST30×75R-SR10175可変調整式:有
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780741KB-1ST30×100R-SR101100可変調整式:有
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780750KB-1ST30×25R-SH10125可変調整式:有
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780759KB-1ST30×50R-SH10150可変調整式:有
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780768KB-1ST30×75R-SH10175可変調整式:有
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780777KB-1ST30×100R-SH101100可変調整式:有
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする