曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKB-20(クレビス形)

ミニ高圧油圧シリンダKB-20(クレビス形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形内容量1個
関連資料:KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71763575KB-1CA20×25N-SO25
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763591KB-1CA20×50N-SO50
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763600KB-1CA20×75N-SO75
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763609KB-1CA20×100N-SO100
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765237KB-1CA20×150N-SO150
41,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765246KB-1CA20×200N-SO200
41,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768125KB-1CA20×25N-SR10125
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768141KB-1CA20×50N-SR10150
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768150KB-1CA20×75N-SR10175
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768159KB-1CA20×100N-SR101100
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768168KB-1CA20×25N-SH10125
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768177KB-1CA20×50N-SH10150
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768186KB-1CA20×75N-SH10175
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768195KB-1CA20×100N-SH101100
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768211KB-1CA20×25R-SO25可変調整式:有、ストローク:17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768220KB-1CA20×50R-SO50可変調整式:有、ストローク:17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768229KB-1CA20×75R-SO75可変調整式:有、ストローク:17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768238KB-1CA20×100R-SO100可変調整式:有、ストローク:17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768247KB-1CA20×25H-SO25ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768256KB-1CA20×50H-SO50ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768265KB-1CA20×75H-SO75ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768281KB-1CA20×100H-SO100ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769130KB-1CA20×25N-SR20125
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769139KB-1CA20×50N-SR20150
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769148KB-1CA20×75N-SR20175
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769157KB-1CA20×100N-SR201100
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769209KB-1CA20×25N-SH20125
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769218KB-1CA20×50N-SH20150
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769227KB-1CA20×75N-SH20175
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769236KB-1CA20×100N-SH201100
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770478KB-1CA20×150N-SR101150
45,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770487KB-1CA20×200N-SR101200
45,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770496KB-1CA20×150N-SH101150
45,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770505KB-1CA20×200N-SH101200
45,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770521KB-1CA20×150R-SO150可変調整式:有、ストローク:17mm
45,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770530KB-1CA20×200R-SO200可変調整式:有、ストローク:17mm
45,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770539KB-1CA20×150H-SO150ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
45,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770548KB-1CA20×200H-SO200ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
45,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771047KB-1CA20×150N-SR201150
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771056KB-1CA20×200N-SR201200
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771090KB-1CA20×150N-SH201150
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771099KB-1CA20×200N-SH201200
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774310KB-1CA20×25N-SB10125
48,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774319KB-1CA20×50N-SB10150
48,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774328KB-1CA20×75N-SB10175
48,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774337KB-1CA20×100N-SB101100
48,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774346KB-1CA20×25R-SR10125可変調整式:有、ストローク:17mm
48,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774355KB-1CA20×50R-SR10150可変調整式:有、ストローク:17mm
48,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774371KB-1CA20×75R-SR10175可変調整式:有、ストローク:17mm
48,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774380KB-1CA20×100R-SR101100可変調整式:有、ストローク:17mm
48,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする