曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKB-20(フート形)

ミニ高圧油圧シリンダKB-20(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形内容量1個
関連資料:KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71764257KB-1LB20×25N-SO25
40,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764266KB-1LB20×50N-SO50
40,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764275KB-1LB20×75N-SO75
40,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764291KB-1LB20×100N-SO100
40,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765998KB-1LB20×150N-SO150
41,800
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766007KB-1LB20×200N-SO200
41,800
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769087KB-1LB20×25N-SR10125
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769096KB-1LB20×50N-SR10150
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769105KB-1LB20×75N-SR10175
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769121KB-1LB20×100N-SR101100
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769166KB-1LB20×25N-SH10125
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769175KB-1LB20×50N-SH10150
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769191KB-1LB20×75N-SH10175
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769200KB-1LB20×100N-SH101100
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769245KB-1LB20×25R-SO25可変調整式:有
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769261KB-1LB20×50R-SO50可変調整式:有
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769270KB-1LB20×75R-SO75可変調整式:有
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769279KB-1LB20×100R-SO100可変調整式:有
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769288KB-1LB20×25H-SO25ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769297KB-1LB20×50H-SO50ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769306KB-1LB20×75H-SO75ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769315KB-1LB20×100H-SO100ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769997KB-1LB20×25N-SR20125
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770006KB-1LB20×50N-SR20150
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770015KB-1LB20×75N-SR20175
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770031KB-1LB20×100N-SR201100
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770040KB-1LB20×25N-SH20125
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770049KB-1LB20×50N-SH20150
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770058KB-1LB20×75N-SH20175
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770067KB-1LB20×100N-SH201100
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770810KB-1LB20×150N-SR201150
46,000
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770819KB-1LB20×200N-SR201200
46,000
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770828KB-1LB20×150N-SH201150
46,000
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770837KB-1LB20×200N-SH201200
46,000
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771029KB-1LB20×150N-SR101150
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771038KB-1LB20×200N-SR101200
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771065KB-1LB20×150N-SH101150
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771081KB-1LB20×200N-SH101200
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771108KB-1LB20×150R-SO150可変調整式:有
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771117KB-1LB20×200R-SO200可変調整式:有
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771126KB-1LB20×150H-SO150ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771135KB-1LB20×200H-SO200ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775317KB-1LB20×25N-SB10125
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775326KB-1LB20×50N-SB10150
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775335KB-1LB20×75N-SB10175
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775351KB-1LB20×100N-SB101100
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775360KB-1LB20×25R-SR10125可変調整式:有
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775369KB-1LB20×50R-SR10150可変調整式:有
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775378KB-1LB20×75R-SR10175可変調整式:有
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71775387KB-1LB20×100R-SR101100可変調整式:有
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする