曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71771896KB-1TA25×25N-SO25
46,800
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771905KB-1TA25×50N-SO50
46,800
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771921KB-1TA25×75N-SO75
46,800
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771930KB-1TA25×100N-SO100
46,800
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777085KB-1TA25×150N-SO150
50,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777101KB-1TA25×200N-SO200
50,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779009KB-1TA25×25N-SR10125
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779018KB-1TA25×50N-SR10150
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779027KB-1TA25×75N-SR10175
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779036KB-1TA25×100N-SR101100
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779045KB-1TA25×25N-SH10125
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779061KB-1TA25×50N-SH10150
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779070KB-1TA25×75N-SH10175
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779079KB-1TA25×100N-SH101100
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779088KB-1TA25×25R-SO25可変調整式:有
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779097KB-1TA25×50R-SO50可変調整式:有
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779106KB-1TA25×75R-SO75可変調整式:有
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779115KB-1TA25×100R-SO100可変調整式:有
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779131KB-1TA25×25H-SO25ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779140KB-1TA25×50H-SO50ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779149KB-1TA25×75H-SO75ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71779158KB-1TA25×100H-SO100ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
51,200
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780208KB-1TA25×25N-SR20125
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780217KB-1TA25×50N-SR20150
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780226KB-1TA25×75N-SR20175
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780235KB-1TA25×100N-SR201100
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780251KB-1TA25×25N-SH20125
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780260KB-1TA25×50N-SH20150
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780269KB-1TA25×75N-SH20175
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780278KB-1TA25×100N-SH201100
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786526KB-1TA25×150N-SR101150
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786535KB-1TA25×200N-SR101200
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786551KB-1TA25×150N-SH101150
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786560KB-1TA25×200N-SH101200
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786578KB-1TA25×150R-SO150可変調整式:有
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786587KB-1TA25×200R-SO200可変調整式:有
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786639KB-1TA25×150H-SO150ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786648KB-1TA25×200H-SO200ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787400KB-1TA25×150N-SR201150
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787409KB-1TA25×200N-SR201200
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787418KB-1TA25×150N-SH201150
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787427KB-1TA25×200N-SH201200
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787436KB-1TA25×200N-SB101200
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787445KB-1TA25×150R-SR101150可変調整式:有
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787461KB-1TA25×200R-SR101200可変調整式:有
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787488KB-1TA25×150R-SH101150可変調整式:有
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787497KB-1TA25×200R-SH101200可変調整式:有
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787531KB-1TA25×150H-SR101150ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787540KB-1TA25×200H-SR101200ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71787567KB-1TA25×150H-SH101150ヘッド側クッション付、ストローク:17mm
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする