曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形内容量1個
関連資料:KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
試験耐圧力(Mpa)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71761475KB-1FA20×25N-SO2510.5
37,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761491KB-1FA20×50N-SO5010.5
37,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761500KB-1FA20×75N-SO7510.5
37,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761509KB-1FA20×100N-SO10010.5
37,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763250KB-1FA20×150N-SO15010.5
39,000
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763259KB-1FA20×200N-SO20010.5
39,000
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766190KB-1FA20×25N-SR1012510.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766199KB-1FA20×50N-SR1015010.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766208KB-1FA20×75N-SR1017510.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766217KB-1FA20×100N-SR10110010.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766226KB-1FA20×25N-SH1012510.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766235KB-1FA20×50N-SH1015010.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766251KB-1FA20×75N-SH1017510.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766260KB-1FA20×100N-SH10110010.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766269KB-1FA20×25R-SO25可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766278KB-1FA20×50R-SO50可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766287KB-1FA20×75R-SO75可変調整式:有、ストローク:17mm0.3
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766296KB-1FA20×100R-SO100可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766305KB-1FA20×25H-SO25ヘッド側クッション付、ストローク:17mm10.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766321KB-1FA20×50H-SO50ヘッド側クッション付、ストローク:17mm10.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766330KB-1FA20×75R-SO75可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766339KB-1FA20×100H-SO100ヘッド側クッション付、ストローク:17mm10.5
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766960KB-1FA20×25N-SR2012510.5
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766969KB-1FA20×50N-SR2015010.5
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766978KB-1FA20×75N-SR2017510.5
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766987KB-1FA20×100N-SR20110010.5
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766996KB-1FA20×25N-SH2012510.5
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767005KB-1FA20×50N-SH2015010.5
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767021KB-1FA20×75N-SH2017510.5
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767030KB-1FA20×100N-SH20110010.5
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767845KB-1FA20×150N-SR10115010.5
43,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767861KB-1FA20×200N-SR10120010.5
43,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767870KB-1FA20×150N-SH10115010.5
43,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767879KB-1FA20×200N-SH10120010.5
43,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767888KB-1FA20×150R-SO150可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
43,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767897KB-1FA20×200R-SO200可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
43,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767906KB-1FA20×150H-SO150ヘッド側クッション付、ストローク:17mm10.5
43,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767915KB-1FA20×200H-SO200ヘッド側クッション付、ストローク:17mm10.5
43,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768965KB-1FA20×150N-SR20115010.5
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768981KB-1FA20×200N-SR20120010.5
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768990KB-1FA20×150N-SH20115010.5
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768999KB-1FA20×200N-SH20120010.5
44,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771291KB-1FA20×25N-SB1012510.5
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771300KB-1FA20×50N-SB1015010.5
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771309KB-1FA20×75N-SB1017510.5
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771318KB-1FA20×100N-SB10110010.5
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771370KB-1FA20×25R-SR10125可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771379KB-1FA20×50R-SR10150可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771388KB-1FA20×75R-SR10175可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771397KB-1FA20×100R-SR101100可変調整式:有、ストローク:17mm10.5
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする