曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可
汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形内容量1個
関連資料:KW外形寸法図.pdf(0.48MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71750799KW-1FA30×25-SO25
25,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751447KW-1FA30×50-SO50
27,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752391KW-1FA30×75-SO75
28,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753371KW-1FA30×100-SO100
30,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753425KW-1FA30×25E-SO25
30,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753818KW-1FA30×25-SR10125
30,400
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753827KW-1FA30×25-SH10125
30,400
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754378KW-1FA30×25-SR20125
31,000
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754387KW-1FA30×25-SH20125
31,000
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754816KW-1FA30×50E-SO50
31,500
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755130KW-1FA30×50-SR10150
31,800
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755139KW-1FA30×50-SH10150
31,800
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755455KW-1FA30×50-SR20150
32,200
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755471KW-1FA30×50-SH20150
32,200
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755638KW-1FA30×150-SO150
32,500
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756259KW-1FA30×75E-SO75
33,000
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756618KW-1FA30×75-SR10175
33,200
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756636KW-1FA30×75-SH10175
33,200
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757248KW-1FA30×75-SR20175
33,800
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757275KW-1FA30×75-SH20175
33,800
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757747KW-1FA30×100E-SO100
34,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758079KW-1FA30×100-SR101100
34,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758097KW-1FA30×100-SH101100
34,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758420KW-1FA30×25E-SR10125
34,800
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758429KW-1FA30×25E-SH10125
34,800
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758727KW-1FA30×25-SB10125
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758788KW-1FA30×100-SR201100
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758797KW-1FA30×100-SH201100
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759296KW-1FA30×200-SO200
35,500
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759305KW-1FA30×25E-SR20125
35,500
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759321KW-1FA30×25E-SH20125
35,500
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760039KW-1FA30×25-SB20125
36,000
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760197KW-1FA30×50E-SR10150
36,200
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760206KW-1FA30×50E-SH10150
36,200
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760249KW-1FA30×50-SB10150
36,200
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760687KW-1FA30×50E-SR20150
36,800
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760696KW-1FA30×50E-SH20150
36,800
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760967KW-1FA30×150E-SO150
37,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761186KW-1FA30×150-SR101150
37,200
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761211KW-1FA30×150-SH101150
37,200
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761536KW-1FA30×50-SB20150
37,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761685KW-1FA30×75E-SR10175
37,700
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761710KW-1FA30×75E-SH10175
37,700
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761938KW-1FA30×150-SR201150
37,800
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761965KW-1FA30×150-SH201150
37,800
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761981KW-1FA30×75-SB10175
37,800
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762480KW-1FA30×75E-SR20175
38,300
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762498KW-1FA30×75E-SH20175
38,300
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763031KW-1FA30×100E-SR101100
39,000
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763040KW-1FA30×100E-SH101100
39,000
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする