曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可
汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形内容量1個
関連資料:KW外形寸法図.pdf(0.48MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71748945KW-1FA20×25-SO25
21,300
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71749101KW-1FA20×50-SO50
21,900
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71749715KW-1FA20×75-SO75
23,400
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71750038KW-1FA20×100-SO100
24,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71750738KW-1FA20×25E-SO25
25,700
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71750860KW-1FA20×25-SR10125
25,900
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71750869KW-1FA20×25-SH10125
25,900
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751009KW-1FA20×150-SO150
26,300
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751018KW-1FA20×50E-SO50
26,300
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751149KW-1FA20×50-SR10150
26,500
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751158KW-1FA20×25-SR20125
26,500
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751167KW-1FA20×50-SH10150
26,500
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751176KW-1FA20×25-SH20125
26,500
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751499KW-1FA20×50-SR20150
27,200
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751508KW-1FA20×50-SH20150
27,200
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751779KW-1FA20×75E-SO75
27,800
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751901KW-1FA20×75-SR10175
28,000
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71751910KW-1FA20×75-SH10175
28,000
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752086KW-1FA20×200-SO200
28,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752199KW-1FA20×100E-SO100
28,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752330KW-1FA20×100-SR101100
28,500
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752339KW-1FA20×75-SR20175
28,500
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752348KW-1FA20×100-SH101100
28,500
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752357KW-1FA20×75-SH20175
28,500
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752917KW-1FA20×100-SR201100
29,200
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752926KW-1FA20×100-SH201100
29,200
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753520KW-1FA20×25-SB10125
30,200
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753608KW-1FA20×25E-SR10125
30,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753626KW-1FA20×25E-SH10125
30,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753976KW-1FA20×150E-SO150
30,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754037KW-1FA20×25E-SR20125
30,800
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754055KW-1FA20×25E-SH20125
30,800
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754195KW-1FA20×150-SR101150
30,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754211KW-1FA20×50E-SR10150
30,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754220KW-1FA20×150-SH101150
30,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754229KW-1FA20×50E-SH10150
30,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754290KW-1FA20×50-SB10150
31,000
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754771KW-1FA20×150-SR201150
31,500
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754780KW-1FA20×50E-SR20150
31,500
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754789KW-1FA20×150-SH201150
31,500
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754798KW-1FA20×50E-SH20150
31,500
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755008KW-1FA20×25-SB20125
31,800
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755550KW-1FA20×75E-SR10175
32,400
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755559KW-1FA20×75E-SH10175
32,400
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755577KW-1FA20×50-SB20150
32,400
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755586KW-1FA20×75-SB10175
32,500
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755891KW-1FA20×200E-SO200
32,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756110KW-1FA20×200-SR101200
32,900
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756119KW-1FA20×200-SH101200
32,900
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756189KW-1FA20×75E-SR20175
33,000
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする