曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形)

ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可
汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形内容量1個
関連資料:KW外形寸法図.pdf(0.48MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71751937KW-1CA30×25-SO25
28,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752820KW-1CA30×50-SO50
29,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753721KW-1CA30×75-SO75
30,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755227KW-1CA30×100-SO100
31,800
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755830KW-1CA30×25-SR10125
32,600
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755839KW-1CA30×25-SH10125
32,600
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756329KW-1CA30×25-SR20125
33,000
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756338KW-1CA30×25-SH20125
33,000
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757230KW-1CA30×50-SR10150
33,800
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757257KW-1CA30×50-SH10150
33,800
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758061KW-1CA30×150-SO150
34,500
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758088KW-1CA30×50-SR20150
34,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758106KW-1CA30×50-SH20150
34,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758666KW-1CA30×75-SR10175
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758700KW-1CA30×75-SH10175
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759400KW-1CA30×75-SR20175
35,500
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759418KW-1CA30×75-SH20175
35,500
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760486KW-1CA30×100-SR101100
36,500
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760511KW-1CA30×100-SH101100
36,500
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761098KW-1CA30×25-SB10125
37,000
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761466KW-1CA30×200-SO200
37,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762611KW-1CA30×50-SB10150
38,500
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762620KW-1CA30×25-SB20125
38,500
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763146KW-1CA30×150-SR101150
39,000
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763180KW-1CA30×150-SH101150
39,000
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763661KW-1CA30×75-SB10175
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763959KW-1CA30×50-SB20150
39,800
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764975KW-1CA30×75-SB20175
40,800
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765201KW-1CA30×100-SB101100
41,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765569KW-1CA30×100-SR201100
41,500
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765578KW-1CA30×100-SH201100
41,500
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766111KW-1CA30×200-SR101200
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766129KW-1CA30×200-SH101200
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71766619KW-1CA30×100-SB201100
42,300
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767687KW-1CA30×150-SB101150
43,500
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768351KW-1CA30×150-SR201150
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768369KW-1CA30×150-SH201150
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71769891KW-1CA30×150-SB201150
45,000
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71771187KW-1CA30×200-SB101200
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772149KW-1CA30×200-SR201200
47,000
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772158KW-1CA30×200-SH201200
47,000
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71773129KW-1CA30×200-SB201200
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする