曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可
汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:KW外形寸法図.pdf(0.48MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71752111KW-1TA25×25-SO25
28,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752987KW-1TA25×50-SO50
29,300
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753687KW-1TA25×75-SO75
30,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754667KW-1TA25×100-SO100
31,300
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755647KW-1TA25×25E-SO25
32,500
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755988KW-1TA25×25-SR10125
32,800
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756006KW-1TA25×25-SH10125
32,800
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756846KW-1TA25×150-SO150
33,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756889KW-1TA25×25-SR20125
33,500
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756925KW-1TA25×25-SH20125
33,500
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756950KW-1TA25×50E-SO50
33,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757151KW-1TA25×50-SR10150
33,800
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757187KW-1TA25×50-SH10150
33,800
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758027KW-1TA25×50-SR20150
34,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758036KW-1TA25×50-SH20150
34,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758359KW-1TA25×75E-SO75
34,800
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758639KW-1TA25×75-SR10175
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758648KW-1TA25×75-SH10175
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759339KW-1TA25×75-SR20175
35,500
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759348KW-1TA25×75-SH20175
35,500
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759698KW-1TA25×200-SO200
35,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759707KW-1TA25×100E-SO100
35,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759926KW-1TA25×100-SR101100
36,000
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759951KW-1TA25×100-SH101100
36,000
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760529KW-1TA25×100-SR201100
36,500
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760547KW-1TA25×100-SH201100
36,500
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761317KW-1TA25×25E-SR10125
37,300
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761326KW-1TA25×25E-SH10125
37,300
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761448KW-1TA25×25-SB10125
37,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762096KW-1TA25×150E-SO150
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762130KW-1TA25×25E-SR20125
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762157KW-1TA25×25E-SH20125
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762288KW-1TA25×150-SR101150
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762297KW-1TA25×150-SH101150
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762446KW-1TA25×50E-SR10150
38,300
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762455KW-1TA25×50E-SH10150
38,300
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762568KW-1TA25×50-SB10150
38,500
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762918KW-1TA25×150-SR201150
38,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762927KW-1TA25×150-SH201150
38,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762945KW-1TA25×25-SB20125
38,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762997KW-1TA25×50E-SR20150
39,000
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763006KW-1TA25×50E-SH20150
39,000
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763496KW-1TA25×75E-SR10175
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763505KW-1TA25×75E-SH10175
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763627KW-1TA25×75-SB10175
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71763907KW-1TA25×50-SB20150
39,800
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764169KW-1TA25×75E-SR20175
40,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764178KW-1TA25×75E-SH20175
40,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764309KW-1TA25×200E-SO200
40,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764528KW-1TA25×200-SR101200
40,200
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする