曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形)

ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17、スイッチ取付最小:1個取付 10/2個取付 25クッション可変調整式:有最高使用圧力(MPa)3.5最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形スイッチング電圧(V)AC/DC 10~100(有接点 10 Type)、DC 10~28(無接点 20 Type)スイッチ有無内容量1個
関連資料:SB外形寸法図.pdf(0.32MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71764476SB-1CA30×25N-SO25
40,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764485SB-1CA30×50N-SO50
40,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764501SB-1CA30×75N-SO75
40,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71764510SB-1CA30×100N-SO100
40,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767791SB-1CA30×150N-SO150
43,800
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767800SB-1CA30×200N-SO200
43,800
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776367SB-1CA30×25N-SB10125
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776376SB-1CA30×50N-SB10150
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776385SB-1CA30×75N-SB10175
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776401SB-1CA30×100N-SB101100
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776410SB-1CA30×25B-SO25
49,600
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776419SB-1CA30×50B-SO50
49,600
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776428SB-1CA30×75B-SO75
49,600
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71776437SB-1CA30×100B-SO100
49,600
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777837SB-1CA30×25N-SB20125
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777846SB-1CA30×50N-SB20150
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777855SB-1CA30×75N-SB20175
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71777871SB-1CA30×100N-SB201100
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71782089SB-1CA30×150N-SB101150
53,000
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71782098SB-1CA30×200N-SB101200
53,000
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71782107SB-1CA30×150B-SO150
53,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71782116SB-1CA30×200B-SO200
53,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785336SB-1CA30×150N-SB201150
54,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785345SB-1CA30×200N-SB201200
54,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794987SB-1CA30×25B-SB10125
58,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71794996SB-1CA30×50B-SB10150
58,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71795005SB-1CA30×75B-SB10175
58,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71795021SB-1CA30×100B-SB101100
58,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797279SB-1CA30×25B-SB20125
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797288SB-1CA30×50B-SB20150
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797297SB-1CA30×75B-SB20175
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71797306SB-1CA30×100B-SB201100
60,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71801199SB-1CA30×150B-SB101150
62,000
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71801208SB-1CA30×200B-SB101200
62,000
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803701SB-1CA30×150B-SB201150
63,000
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71803710SB-1CA30×200B-SB201200
63,000
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする