ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形)

ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形内容量1個
関連資料:SB外形寸法図.pdf(0.32MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71755760SB-1LB20×25N-SO25
32,600
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755769SB-1LB20×50N-SO50
32,600
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755778SB-1LB20×75N-SO75
32,600
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755787SB-1LB20×100N-SO100
32,600
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758569SB-1LB20×150N-SO150
35,000
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758578SB-1LB20×200N-SO200
35,000
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765745SB-1LB20×25N-SB10125
41,800
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765761SB-1LB20×50N-SB10150
41,800
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765770SB-1LB20×75N-SB10175
41,800
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765779SB-1LB20×100N-SB101100
41,800
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765788SB-1LB20×25B-SO25両側クッション付/ストローク17mm
41,800
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765797SB-1LB20×50B-SO50両側クッション付/ストローク17mm
41,800
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765806SB-1LB20×75B-SO75両側クッション付/ストローク17mm
41,800
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71765815SB-1LB20×100B-SO100両側クッション付/ストローク17mm
41,800
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767118SB-1LB20×25N-SB20125
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767127SB-1LB20×50N-SB20150
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767136SB-1LB20×75N-SB20175
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71767145SB-1LB20×100N-SB201100
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768807SB-1LB20×150N-SB101150
44,200
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768816SB-1LB20×200N-SB101200
44,200
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768825SB-1LB20×150B-SO150両側クッション付/ストローク17mm
44,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768841SB-1LB20×200B-SO200両側クッション付/ストローク17mm
44,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770171SB-1LB20×150N-SB201150
45,500
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770180SB-1LB20×200N-SB201200
45,500
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71778011SB-1LB20×25B-SB10125両側クッション付/ストローク17mm
50,900
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71778020SB-1LB20×50B-SB10150両側クッション付/ストローク17mm
50,900
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71778029SB-1LB20×75B-SB10175両側クッション付/ストローク17mm
50,900
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71778038SB-1LB20×100B-SB101100両側クッション付/ストローク17mm
50,900
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780506SB-1LB20×25B-SB20125両側クッション付/ストローク17mm
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780515SB-1LB20×50B-SB20150両側クッション付/ストローク17mm
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780531SB-1LB20×75B-SB20175両側クッション付/ストローク17mm
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71780540SB-1LB20×100B-SB201100両側クッション付/ストローク17mm
52,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783760SB-1LB20×150B-SB101150両側クッション付/ストローク17mm
53,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783769SB-1LB20×200B-SB101200両側クッション付/ストローク17mm
53,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786447SB-1LB20×150B-SB201150両側クッション付/ストローク17mm
54,700
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71786456SB-1LB20×200B-SB201200両側クッション付/ストローク17mm
54,700
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする