ミニ高圧油圧シリンダSB-30(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダSB-30(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形内容量1個
関連資料:SB外形寸法図.pdf(0.32MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71758280SB-1ST30×25N-SO25
34,800
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758289SB-1ST30×50N-SO50
34,800
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758298SB-1ST30×75N-SO75
34,800
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758307SB-1ST30×100N-SO100
34,800
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762218SB-1ST30×150N-SO150
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762227SB-1ST30×200N-SO200
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768019SB-1ST30×25N-SB10125
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768028SB-1ST30×50N-SB10150
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768037SB-1ST30×75N-SB10175
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768046SB-1ST30×100N-SB101100
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768055SB-1ST30×25B-SO25両側クッション付/ストローク17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768071SB-1ST30×50B-SO50両側クッション付/ストローク17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768080SB-1ST30×75B-SO75両側クッション付/ストローク17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71768089SB-1ST30×100B-SO100両側クッション付/ストローク17mm
44,000
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770085SB-1ST30×25N-SB20125
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770101SB-1ST30×50N-SB20150
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770110SB-1ST30×75N-SB20175
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71770119SB-1ST30×100N-SB201100
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772377SB-1ST30×150N-SB101150
47,300
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772386SB-1ST30×200N-SB101200
47,300
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772395SB-1ST30×150B-SO150両側クッション付/ストローク17mm
47,300
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71772411SB-1ST30×200B-SO200両側クッション付/ストローク17mm
47,300
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774066SB-1ST30×150N-SB201150
48,500
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71774075SB-1ST30×200N-SB201200
48,500
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783130SB-1ST30×25B-SB10125両側クッション付/ストローク17mm
53,200
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783139SB-1ST30×50B-SB10150両側クッション付/ストローク17mm
53,200
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783148SB-1ST30×75B-SB10175両側クッション付/ストローク17mm
53,200
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71783157SB-1ST30×100B-SB101100両側クッション付/ストローク17mm
53,200
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785677SB-1ST30×25B-SB20125両側クッション付/ストローク17mm
54,500
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785686SB-1ST30×50B-SB20150両側クッション付/ストローク17mm
54,500
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785695SB-1ST30×75B-SB20175両側クッション付/ストローク17mm
54,500
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71785711SB-1ST30×100B-SB201100両側クッション付/ストローク17mm
54,500
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71789317SB-1ST30×150B-SB101150両側クッション付/ストローク17mm
56,500
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71789326SB-1ST30×200B-SB101200両側クッション付/ストローク17mm
56,500
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793201SB-1ST30×150B-SB201150両側クッション付/ストローク17mm
57,500
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71793210SB-1ST30×200B-SB201200両側クッション付/ストローク17mm
57,500
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする